O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EVN160E CONTACT 4P 160A 24 -27
Ref. fabricante EVN160E
Ref. Sonepar 826255
EAN 3250612230266
Especificações essenciais
- Altura: 170
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 65
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 160
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 95
- Largura: 122
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 4
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 45
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 33
- Potência nominal de operação NEMA: 55
- Profundidade: 142
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade