O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Legrand - 003659 TELEVARIADOR P/600W INC

Legrand - 003659 TELEVARIADOR P/600W INC

Ref. fabricante 003659
Ref. Sonepar 218558
EAN 3245060036591

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 83
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Sim
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: -
  • Cor: Cinzento
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: -
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 36
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Método de operação: Botão de pressão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 7035
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência nominal: 40
  • Profundidade do dispositivo: 66.1
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: -
  • Regulação por corte de fase descendente: -
  • Seção do condutor: 1.5
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão de controlo: 110
  • Tensão nominal: 110
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de carga: -
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Fixação por clique
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades