O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão cinzento de pressão simples Acti9 iPB 1NA
Ref. fabricante A9E18032
Ref. Sonepar 121383
EAN 3606480088247
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Cinzento
- Cor do botão: Cinzento
- Corrente de comutação: 20
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 50
- Tensão da lâmpada: -
- Tensão de comutação: 250
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ATV930D18N4Ref. Sonepar 213852