O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 24V
Ref. fabricante 5TT58402
Ref. Sonepar 119499
EAN 4001869344072
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 4000
- Categoria de utilização: -
- Corrente nominal de operação: 40
- Cursor para interruptor manual: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 0
- Tensão de excitação nominal: 24
- Tensão nominal de operação: 440
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5ST3012Ref. Sonepar 109586
-
Ref. fabricante 5ST3030Ref. Sonepar 109587
-
Ref. fabricante 5ST3043Ref. Sonepar 118622
-
Ref. fabricante 3VL96003HG05Ref. Sonepar 119555
-
Ref. fabricante 5ST3045Ref. Sonepar 119650
-
Ref. fabricante 5SL66167Ref. Sonepar 201518
-
Ref. fabricante 8GK95600KK04Ref. Sonepar 213875
-
Ref. fabricante 3VL94002AB00Ref. Sonepar 217983