O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor de potência 400 V 6 kA, 3+N polos, C, 16A
Ref. fabricante 5SL66167
Ref. Sonepar 201518
EAN 4001869389608
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 6
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 16
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Número de pólos (total): 4
- Número de pólos protegidos: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5ST3012Ref. Sonepar 109586
-
Ref. fabricante 5ST3030Ref. Sonepar 109587
-
Ref. fabricante 5ST3043Ref. Sonepar 118622
-
Ref. fabricante 5TT58402Ref. Sonepar 119499
-
Ref. fabricante 3VL96003HG05Ref. Sonepar 119555
-
Ref. fabricante 5ST3045Ref. Sonepar 119650
-
Ref. fabricante 8GK95600KK04Ref. Sonepar 213875
-
Ref. fabricante 3VL94002AB00Ref. Sonepar 217983