O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disparador de subtensão CC 24V, com 2 terminais para disjuntor automático 5SL4
Ref. fabricante 5ST3045
Ref. Sonepar 119650
EAN 4001869187532
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Não
- Adequado para interruptor de descarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5ST3012Ref. Sonepar 109586
-
Ref. fabricante 5ST3030Ref. Sonepar 109587
-
Ref. fabricante 5ST3043Ref. Sonepar 118622
-
Ref. fabricante 5TT58402Ref. Sonepar 119499
-
Ref. fabricante 3VL96003HG05Ref. Sonepar 119555
-
Ref. fabricante 5SL66167Ref. Sonepar 201518
-
Ref. fabricante 8GK95600KK04Ref. Sonepar 213875
-
Ref. fabricante 3VL94002AB00Ref. Sonepar 217983