O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Módulo digital, 4 entradas e 2 saídas de relé, t. de entrada CC24V, saída de relé

Siemens - Módulo digital, 4 entradas e 2 saídas de relé, t. de entrada CC24V, saída de relé

Ref. fabricante 3UF73101AB000
Ref. Sonepar 259721
EAN 4011209606210

Especificações essenciais

  • Entrada analógica do sensor de temperatura: Não
  • Entrada para conexão com termistor: Não
  • Entrada para deteção de falta à terra: Não
  • Função de comutação: Biestável
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Modelo: Módulo digital
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de entradas binárias: 4
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Número de saídas eletrónicas: 0
  • Número de saídas, com contato: 2
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock