O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Elemento de acoplamento de saída, relé de acoplamento na forma do borne 1W, CA/230V CC
Ref. fabricante 3TX70021BF00
Ref. Sonepar 214750
EAN 4011209055186
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 60
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230.0
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RF34122BB04Ref. Sonepar 115373
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3TX70024AB00Ref. Sonepar 214342
-
Ref. fabricante 3TX70021AB00Ref. Sonepar 214477
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 3TX70021BB00Ref. Sonepar 214856
-
Ref. fabricante 3TK28231CB30Ref. Sonepar 200223