O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Unidade de avaliação para proteção total do motor (monoestável) S00-S12, Class 5-30
Ref. fabricante 3RB22834AA1
Ref. Sonepar 217717
EAN 4011209641983
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: Outro
- Entrada para função de redefinição: -
- Faixa de corrente ajustável: 0.3
- Função de redefinição automática: -
- Método de montagem: Montagem separada
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540
-
Ref. fabricante 3RQ30181AF00Ref. Sonepar 224541