O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de controle remoto com 1 NA, e 1 NF com função ligar-desligar central contato para CA
Ref. fabricante 5TT41250
Ref. Sonepar 219594
EAN 4001869312606
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 400
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 700
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 300
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Mecânico para controlo centralizado
- Largura em número de módulos: 1.5
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 70
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 184
- Tensão de controlo 2: 184
- Tensão de controlo de frequência 1: 50.0
- Tensão de controlo de frequência 2: 50.0
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540
-
Ref. fabricante 3RQ30181AF00Ref. Sonepar 224541