O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Elemento de acoplamento de entrada, acoplador óptico na forma do borne 1NA, transistor, entr. 24V CA/CC

Siemens - Elemento de acoplamento de entrada, acoplador óptico na forma do borne 1NA, transistor, entr. 24V CA/CC

Ref. fabricante 3TX70024AB00
Ref. Sonepar 214342
EAN 4011209055254

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 60
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 11.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24.0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24.0
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock