O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - SW60-DC - Interruptor - 2P - 50 A - 1000 V
Ref. fabricante A9N61699
Ref. Sonepar 124940
EAN 3606480504143
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Preto
- Corrente nominal: 50
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: Nenhum
- Largura em número de módulos: 4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: 1
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 77.4
- Resistência a curto-circuito (Icw): 0.6
- Tensão mínima estipulada: 1000
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9L40281Ref. Sonepar 220500