O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: 77
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Categoria de utilização: Outro
- Com percutor: -
- Construção do dispositivo: -
- Cor do elemento de atuação: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 30
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal: 32
- Corrente nominal suportável lcw atual: 30
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 32
- Curva de funcionamento: Outro
- Frequência operacional nominal: 50
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Indicador de status do tipo de fusível: -
- Largura: 18
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
- Modelo: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 1
- Perda de potência á corrente estipulada: 1.1
- Poder de corte: 30
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: 75
- Saída de tensão opcional: -
- Tamanho: 10x38 mm
- Tensão nominal: -
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Tipo de tensão: DC
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Não
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Não
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade