O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Descarregador de sobretensões iPRD 40r 1000 PV 2P
Ref. fabricante A9L40281
Ref. Sonepar 220500
EAN 3606480506673
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 15
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 1000
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 3.9
- Nível de proteção de tensão N-PE: 3.9
- Nível de proteção L-N: 3.9
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 35
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 3 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: 1000
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: 1000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9N61699Ref. Sonepar 124940