O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 653135 COLUNA 2C TAMP80 3,9M PRT
Ref. fabricante 653135
Ref. Sonepar 127043
EAN 3414971195479
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: Outro
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Ajustável: Sim
- Ajuste de altura: 1280
- Altura da coluna: 4020
- Cor da coluna: Preto
- Cor da tampa: Preto
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Acima/abaixo
- Forma da coluna: Quadrado
- Largura da coluna: -
- Largura da tampa: 80
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Alumínio
- Material da parte superior livre de halogénio: Sim
- Modelo: Dupla face
- Montagem no teto: Sim
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: Outro
- Natureza do material da parte superior: Outro
- Numero de divisórias: 1
- Número de tampas utilizáveis: 2
- Perfil contínuo: Não
- Possível montagem no chão: Sim
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: -
- Profundidade da tampa: -
- RAL da coluna: 9005
- RAL da parte superior: 9005
- Seção transversal útil: 12340
- Superfície da coluna: Outro
- Tipo de fixação: Aparafusar
Condicionantes
-
Min. 1 unidade