O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 611709 CALHA BR HALOGEN FREE 190X50
Ref. fabricante 611709
Ref. Sonepar 125844
EAN 3245066117096
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Largura: 190
- Largura da tampa 1: 80
- Largura da tampa 2: 80
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 2
- Número de tampas: 2
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 8034
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 12 unidades