O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 611290 CALHA CLIMATIZACAO DLP 70X60
Ref. fabricante 611290
Ref. Sonepar 125842
EAN 3245066112909
Especificações essenciais
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 70
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número RAL: -
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 32 unidades