O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 653065 KIT ALIM TETO MINI COL T2 PRT
Ref. fabricante 653065
Ref. Sonepar 608846
EAN 3414971195097
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: Sem tratamento
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Ajustável: Sim
- Ajuste de altura: 2700
- Altura da coluna: 0
- Cor da coluna: Preto
- Cor da tampa: Preto
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Acima
- Forma da coluna: Oval
- Largura da coluna: -
- Largura da tampa: 27
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Plástico
- Material da parte superior livre de halogénio: Não
- Modelo: De um lado
- Montagem no teto: Sim
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: Outro
- Natureza do material da parte superior: PVC
- Numero de divisórias: 0
- Número de tampas utilizáveis: 1
- Perfil contínuo: Sim
- Possível montagem no chão: Não
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: -
- Profundidade da tampa: -
- RAL da coluna: -
- RAL da parte superior: -
- Seção transversal útil: 1000
- Superfície da coluna: Anodizado
- Tipo de fixação: Aparafusar
Condicionantes
-
Min. 1 unidade