O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 653044 MIN COL 4C TAMP45 0,68M ALU
Ref. fabricante 653044
Ref. Sonepar 126258
EAN 3414971194939
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: Anodizado
- Adequado para montagem no teto: Não
- Ajustável: Não
- Ajuste de altura: 0
- Altura da coluna: 680
- Cor da coluna: Outro
- Cor da tampa: Outro
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Inferior
- Forma da coluna: Quadrado
- Largura da coluna: -
- Largura da tampa: 45
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Alumínio
- Material da parte superior livre de halogénio: Sim
- Modelo: Dupla face
- Montagem no teto: Não
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: Outro
- Natureza do material da parte superior: Outro
- Numero de divisórias: 4
- Número de tampas utilizáveis: 4
- Perfil contínuo: Sim
- Possível montagem no chão: Sim
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: -
- Profundidade da tampa: -
- RAL da coluna: -
- RAL da parte superior: -
- Seção transversal útil: 11040
- Superfície da coluna: Anodizado
- Tipo de fixação: Aparafusar
Condicionantes
-
Min. 1 unidade