O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 638054 DERIVACAO PLANA P/ CALHA190X50
Ref. fabricante 638054
Ref. Sonepar 633939
EAN 3245066380544
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 190
- Largura da derivação: -
- Largura da tampa 1: -
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 0
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade