O produto foi adicionado com sucesso.
        Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 638011 ANG.INTERIOR FIXO 100X50(TP75)
Ref. fabricante 638011
                        Ref. Sonepar 636144
                                EAN 3414970335869
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Ângulo: 90
 - Com clipe de fixação de cabo: Não
 - Com ligador de canal: Não
 - Com película de proteção: Não
 - Cor: Branco
 - Força de impacto: Outro
 - Forma: Simétrico
 - Grau de proteção (IP): Outro
 - Largura: 100
 - Largura da tampa 1: 0
 - Largura da tampa 2: 0
 - Largura da tampa 3: 0
 - Livre de halogéneo: Sim
 - Material: Plástico
 - Modelo: Tampa moldada
 - Número de tampas: 0
 - Número RAL: 9003
 - Orifício de montagem no chão: Não
 - Profundidade: 50
 - Qualidade do material: Outro
 - Temperatura de utilização: -5
 - Tipo de acabamento: Sem tratamento
 - Tipo de montagem das tampas: Global
 - Tratamento antibacteriano: Não
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade