O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 611796 JUNTA TP BR HALOGEN FREE 80MM
Ref. fabricante 611796
Ref. Sonepar 608789
EAN 3245066117966
Especificações essenciais
- Apropriado para canal com largura: -
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Largura da tampa: 80
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Junta
- Número RAL: -
- Profundidade do canal: 50
- Qualidade do material: ABS
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 20 unidades