O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 611751 JUNTA BR HALOGEN FREE 85X50

Legrand - 611751 JUNTA BR HALOGEN FREE 85X50

Ref. fabricante 611751
Ref. Sonepar 126232
EAN 3245066117515

Especificações essenciais

  • Apropriado para canal com largura: 85
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Forma: Simétrico
  • Grau de proteção (IP): IP3X
  • Largura da tampa: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Junta
  • Número RAL: -
  • Profundidade do canal: 50
  • Qualidade do material: ABS
  • Temperatura de utilização: 15
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Estalo
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades