O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 85
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 2940
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Não
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 24 unidades