O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 075835 DLP CINZ. JUNTA DE TAMPA 45MM
Ref. fabricante 075835
Ref. Sonepar 607452
EAN 3414970003881
Especificações essenciais
- Apropriado para canal com largura: -
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: -
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): -
- Largura da tampa: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Junta
- Número RAL: 7035
- Profundidade do canal: 50
- Qualidade do material: ABS
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade