O produto foi adicionado com sucesso.
        Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 075819 DLP CINZ. ANG.INTERIOR 180X50
Ref. fabricante 075819
                        Ref. Sonepar 607447
                                EAN 3414970004154
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Ângulo: 85
 - Com clipe de fixação de cabo: Não
 - Com ligador de canal: Não
 - Com película de proteção: Não
 - Cor: Cinzento
 - Força de impacto: -
 - Grau de proteção (IP): -
 - Largura: 180
 - Largura da tampa 1: 0
 - Largura da tampa 2: 0
 - Largura da tampa 3: 0
 - Livre de halogéneo: Sim
 - Material: Plástico
 - Modelo: Base
 - Número de tampas: 0
 - Número RAL: 7035
 - Orifício de montagem no chão: Não
 - Profundidade: 50
 - Qualidade do material: Outro
 - Simétrico: Sim
 - Temperatura de utilização: -
 - Tipo de acabamento: Sem tratamento
 - Tipo de montagem das tampas: Interior
 - Tratamento antibacteriano: Não
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade