O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 075762 DLP BLACK ANG. INTERIOR 130X50
Ref. fabricante 075762
Ref. Sonepar 607433
EAN 3245060757625
Especificações essenciais
- Ângulo: 80
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Preto
- Força de impacto: -
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 130
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Base
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 9017
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade