O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 075704 DLP ANTIMICR. CALHA 180X50 3TP
Ref. fabricante 075704
Ref. Sonepar 607412
EAN 3245060757045
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 180
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 45
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 3
- Número de tampas: 3
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 6834
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade