O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 075702 DLP ANTIMICR. CALHA 130X50 2TP
Ref. fabricante 075702
Ref. Sonepar 607411
EAN 3245060757021
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 130
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 4884
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade