O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 075675 DERIV T P/ C. ENC.D.105X50CIMA
Ref. fabricante 075675
Ref. Sonepar 607406
EAN 3245060756758
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 130
- Largura da derivação: 105
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade