O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010923 QUADRO AP.ENC.DLP DUPLO TP85
Ref. fabricante 010923
Ref. Sonepar 633390
EAN 3245060109233
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 90
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: -
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Instalação embutida: Não
- Largura: 201
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 5.5
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade