O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Apropriado para canal com largura: 105
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Forma: Simétrico
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura da tampa: 65
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Junta para tampa
- Número RAL: 9003
- Profundidade do canal: 50
- Qualidade do material: ABS
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade