O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010796 ANGULO PLANO DLP 220X65
Ref. fabricante 010796
Ref. Sonepar 633377
EAN 3245060107963
Especificações essenciais
- Ângulo: 90
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Direção: Ascendente
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 220
- Largura da tampa 1: -
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 65
- Qualidade do material: PVC
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade