O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 220
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9003
- Profundidade: 65
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade