O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 010701 TOPO DLP 105X35

Legrand - 010701 TOPO DLP 105X35

Ref. fabricante 010701
Ref. Sonepar 633340
EAN 3245060107017

Especificações essenciais

  • Adequado para: Esquerda/direita
  • Cobertura do corte: Sim
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Branco
  • Espessura: -
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 105
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Simétrico
  • Número RAL: 9003
  • Profundidade: 35
  • Qualidade do material: Outro
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Aparafusar
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades