O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010690 DERIV.PASSAGEM CHAO TP65/TP85
Ref. fabricante 010690
Ref. Sonepar 633332
EAN 3245060106904
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura: 105
- Largura da derivação: 92
- Largura da tampa 1: 92
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Não
- Temperatura de utilização: 15
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade