O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010635 ANG EXT DLP CALHA 2 COMP PF 50
Ref. fabricante 010635
Ref. Sonepar 633323
EAN 3245060106355
Especificações essenciais
- Ângulo: 60
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: -
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Base
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade