O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 010601 ANG INT DLP 105X35

Legrand - 010601 ANG INT DLP 105X35

Ref. fabricante 010601
Ref. Sonepar 633309
EAN 3245060106010

Especificações essenciais

  • Ângulo: 80
  • Com clipe de fixação de cabo: Não
  • Com ligador de canal: Não
  • Com película de proteção: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK07
  • Forma: Simétrico
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: -
  • Largura da tampa 1: 0
  • Largura da tampa 2: 0
  • Largura da tampa 3: 0
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Base e tampa
  • Número de tampas: 0
  • Número RAL: 9003
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Profundidade: 35
  • Qualidade do material: Outro
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de montagem das tampas: Interior
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades