O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Outro
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 35
- Largura da tampa 1: -
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número de tampas: 0
- Número RAL: 7016
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 20
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 0
- Simétrico: Não
- Tampas fornecidas com o produto: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: -
- Tipo retangular: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades