O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010464 CALHA DLP MONOB.105X50 C/TP85
Ref. fabricante 010464
Ref. Sonepar 633298
EAN 3245060104641
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 105
- Largura da tampa 1: 85
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 50
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 4300
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades