O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 010459 CALHA DLP COMPONI 220X65 S/TP
Ref. fabricante 010459
Ref. Sonepar 633295
EAN 3245060104597
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfurado
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 220
- Largura da tampa 1: 65
- Largura da tampa 2: 65
- Largura da tampa 3: 65
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 6
- Número de tampas: 3
- Número RAL: 9003
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 65
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 11970
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades