O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 2
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 6
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 3
- Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
- Largura do conjunto (TE): 0.5
- Largura em número de módulos: 0.5
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Universal
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade