O produto foi adicionado com sucesso.
Redes Informáticas
Proteção e Segurança
Eaton - PROTECTION BOX 6 TEL USB DIN

Eaton - PROTECTION BOX 6 TEL USB DIN

Ref. fabricante PB6TUD
Ref. Sonepar 123749
EAN 3553340667237

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Com interruptor on/off: Sim
  • Com tampa: Não
  • Comprimento do cabo de alimentação: 1.5
  • Cor: Preto e branco
  • Corrente nominal: 10
  • Designação NEMA: Nenhum
  • Filtro de rede: Não
  • Força de impacto: -
  • Forma da carcaça: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Inserção central com rotação: Não
  • Inserção central rodada em ângulo: Outro
  • Interruptor diferencial: Não
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Número de conexões USB: 2
  • Número de fichas Tipo P17 (Itália): -
  • Número de outras tomadas: -
  • Número de saídas NEMA: 0
  • Número de tomadas CEE: 6
  • Número de tomadas com pino de terra: -
  • Número de tomadas Euro: 6
  • Número de tomadas padrão suíço 13: -
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
  • Número de tomadas para aparelhos de frio: -
  • Numero de tomadas SCHUKO: 6
  • Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): -
  • Número de tomadas Tipo P11 (Itália): -
  • Número de tomadas tipo suíço 23: -
  • Número de tomadas universais multipadrão: -
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Proteção contra sobretensão: Sim
  • Qualidade do material: Outro
  • Seção transversal do núcleo: -
  • Temperatura de utilização: 0
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades