O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com interruptor on/off: Não
- Com tampa: Não
- Comprimento do cabo de alimentação: 0
- Cor: Preto e branco
- Corrente nominal: 10
- Designação NEMA: Nenhum
- Filtro de rede: Não
- Força de impacto: -
- Forma da carcaça: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Inserção central com rotação: Não
- Inserção central rodada em ângulo: Outro
- Interruptor diferencial: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de conexões USB: 0
- Número de fichas Tipo P17 (Itália): -
- Número de outras tomadas: -
- Número de saídas NEMA: 0
- Número de tomadas CEE: 1
- Número de tomadas com pino de terra: -
- Número de tomadas Euro: 1
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Número de tomadas para aparelhos de frio: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): -
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): -
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Número de tomadas universais multipadrão: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Proteção contra sobretensão: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal do núcleo: -
- Temperatura de utilização: 0
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade