O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - E3SUPS10KHB EU3S 10KV 400V 3:3
Ref. fabricante E3SUPS10KHB
Ref. Sonepar 125174
EAN 0731304340737
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Sim
- Altura: 1400
- Conexão de entrada: Outro
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): 3
- Eficiência geral: 95
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 3
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Largura: 300
- Número de conexões de saída C13: 0
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 3
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 110
- Potência aparente de saída: 10000
- Potência efetiva de saída: 10000
- Profundidade: 907
- SNMP: Sim
- Tecnologia USV: -
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 380
- Tensão de saída: 380
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SMT3000RMI2UCRef. Sonepar 122335
-
Ref. fabricante SMT750ICRef. Sonepar 122336
-
Ref. fabricante SMT750RMI2UCRef. Sonepar 122337
-
Ref. fabricante SMX2200HVRef. Sonepar 122550