O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Smart-UPS X da APC 2200VA para Bastidor/Torre LCD 200-240V
Ref. fabricante SMX2200HV
Ref. Sonepar 122550
EAN 0731304292609
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 432
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C20
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.9
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: -
- Interface USB: Sim
- Largura: 178
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 8
- Número de conexões de saída C19: 2
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 38.56
- Potência aparente de saída: 2200
- Potência efetiva de saída: 1980
- Profundidade: 483
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 240
- Tensão de saída: 200
- Tipo de construção: Dispositivo de 482,6 mm (19 pol.)
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SMT3000RMI2UCRef. Sonepar 122335
-
Ref. fabricante SMT750ICRef. Sonepar 122336
-
Ref. fabricante SMT750RMI2UCRef. Sonepar 122337