O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Smart-UPS da APC 750VA LCD RM 2U 230V com SmartConnect
Ref. fabricante SMT750RMI2UC
Ref. Sonepar 122337
EAN 0731304340324
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 86
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Sim
- Largura: 432
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 4
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 16.6
- Potência aparente de saída: 750
- Potência efetiva de saída: 500
- Profundidade: 409
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Dispositivo de 482,6 mm (19 pol.)
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SMT3000RMI2UCRef. Sonepar 122335
-
Ref. fabricante SMT750ICRef. Sonepar 122336
-
Ref. fabricante SMX2200HVRef. Sonepar 122550