O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - Essential SurgeArrest da APC 5 saídas com carregador USB de 2 portas de 5V, 2,4A, 230V Alemanha
Ref. fabricante PM5UGR
Ref. Sonepar 001525
EAN 0731304313748
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com interruptor on/off: Sim
- Com tampa: Não
- Comprimento do cabo de alimentação: 2
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 10
- Designação NEMA: Nenhum
- Filtro de rede: Sim
- Força de impacto: Outro
- Forma da carcaça: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Inserção central com rotação: Não
- Inserção central rodada em ângulo: Outro
- Interruptor diferencial: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de conexões USB: 2
- Número de fichas Tipo P17 (Itália): 0
- Número de outras tomadas: 2
- Número de saídas NEMA: 0
- Número de tomadas CEE: 5
- Número de tomadas com pino de terra: 5
- Número de tomadas Euro: 5
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Número de tomadas para aparelhos de frio: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 5
- Número de tomadas tipo Bipasso (Itália): 0
- Número de tomadas Tipo P11 (Itália): 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Número de tomadas universais multipadrão: 0
- Número RAL (semelhante): -
- Proteção contra sobretensão: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Seção transversal do núcleo: 0
- Temperatura de utilização: 0
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade