O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - Back-UPS 650 da APC, 230V
Ref. fabricante BK650EI
Ref. Sonepar 165162
EAN 0731304219781
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 165
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.61
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Sim
- Largura: 91
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 4
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 6.27
- Potência aparente de saída: 650
- Potência efetiva de saída: 400
- Profundidade: 284
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: 3
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade