O produto foi adicionado com sucesso.
APC by Schneider - BE400-SP UPS ES 400VA
Ref. fabricante BE400-SP
Ref. Sonepar 165163
EAN 0731304233466
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 86
- Conexão de entrada: Outro
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 50
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Largura: 230
- Número de conexões de saída C13: 0
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 5.4
- Potência efetiva de saída: 240
- Profundidade: 285
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: 5.3
- Tensão de entrada: 230
- Tensão de saída: 230
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade